{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ | 250 mm | |
| Tloušťka | 3,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| ⌀ otvoru | 32 mm | |
| Počet zubů Z | 80 | |
| Rozteč t | 9,8 mm | |
| Počet otvorů unášeče | 2 | |
| ⌀ otvoru unášeče | 11 mm | |
| Kruhová rozteč otvoru unášeče | 63 mm | |
| Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
| Osazení | TK | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Druh produktu | Pilový kotouč |
| Katalogové číslo | 179700 250X32F | |
| EAN / GTIN | 4045197096104 | |
| Číslo výrobce | 179700 250X32F | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |