{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ | 350 mm | |
| Tloušťka | 3,4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| ⌀ otvoru | 40 mm | |
| Počet zubů Z | 108 | |
| Rozteč t | 10 mm | |
| Počet otvorů unášeče | 2;4 | |
| ⌀ otvoru unášeče | 8;12 mm | |
| Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
| Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
| Osazení | TK | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Druh produktu | Pilový kotouč |
| Katalogové číslo | 179700 350X40F | |
| EAN / GTIN | 4045197096180 | |
| Číslo výrobce | 179700 350X40F | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |