Pilový kotouč střední, TiAlN, ⌀×tloušťka: 350X3mm

Artiklové číslo: 177070 350X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

350 mm
Tloušťka 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
⌀ otvoru 40 mm
Počet zubů Z 140
Rozteč t 8 mm
Počet otvorů unášeče 2; 4
⌀ otvoru unášeče 8; 12 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 55; 64 mm
Vhodné pro tovar pil Eisele
Vhodné pro materiál Kov
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177070 350X3
EAN / GTIN 4045197849427
Číslo výrobce 177070 350X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
800
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
42
Ocel < 900 N/mm
P
38
Ocel < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Špičková kvalita s povlakem TiAlN pro optimalizovanou životnost. Kratší doby na odříznutí díky vyšším řezným rychlostem.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.). Rozteč zubů t: (tvar zubů).
  • 4 mm (BW) − Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, popř. průřezem 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, popř. průřezem do cca 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pro zvlášť silné průřezy a plný materiál na 50 mm.

Poznámka:

  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Následný produkt pro č. 177060.