{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ | 250 mm | |
| Tloušťka | 2 mm | |
| Povlak | TiN | |
| Řezný materiál | HSS | |
| ⌀ otvoru | 40 mm | |
| Počet zubů Z | 128 | |
| Rozteč t | 6 mm | |
| Počet otvorů unášeče | 2;4 | |
| ⌀ otvoru unášeče | 8;12 mm | |
| Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
| Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Druh produktu | Pilový kotouč |
| Katalogové číslo | 177060 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197353825 | |
| Číslo výrobce | 177060 250X2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |