• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 4,99mm

Artiklové číslo: 164362 4,99

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: 0 / 0,004
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,99 mm
Povlak TiAlN
Tolerance 0 / 0,004
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 12 mm
Délka vyložení L1 35 mm
Celková délka L 75 mm
Počet břitů Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,4 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 1100 N/mm2 4,9 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164362 4,99
EAN / GTIN 4045197363114
Číslo výrobce 164362 4,99
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Verze pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínání speciálně v hydraulických upínacích pouzdrech nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Není již nutné opatřovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC a snížení výrobních nákladů.
Výrobní tolerance výstružníků:
Celočíselné průměry a ⌀ 0,5 = H7 dle DIN 1420
1/100 rozměry ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 164420.