{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 11,97 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Tolerance | 0 / 0,004 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
| Délka břitu Lc | 20 mm | |
| Délka vyložení L1 | 71 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,7 mm/ot. | |
| Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 1100 N/mm2 | 11,8 mm | |
| Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Phillips, bit |
| Katalogové číslo | 164362 11,97 | |
| EAN / GTIN | 4045197363336 | |
| Číslo výrobce | 164362 11,97 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |