• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 15H7mm

Artiklové číslo: 164351 15H7

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 15 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání u slepých otvorů
Délka břitu Lc 22 mm
Délka vyložení L1 75 mm
Celková délka L 130 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do INOXu < 900 N/mm2 14,8 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164351 15H7
EAN / GTIN 4045197852960
Číslo výrobce 164351 15H7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití v rozsahu HPC pro snížení výrobních nákladů.
Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.
S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 164425.