{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Tolerance | H7 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
| Délka břitu Lc | 12 mm | |
| Délka vyložení L1 | 34 mm | |
| Celková délka L | 75 mm | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
| Doporučený ⌀ vrtání do INOXu < 900 N/mm2 | 5,9 mm | |
| Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Phillips, bit |
| Katalogové číslo | 164351 6H7 | |
| EAN / GTIN | 4045197852939 | |
| Číslo výrobce | 164351 6H7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |