Výstružník na otvory pro kuželové kolíky 1:50, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 1,2mm

Artiklové číslo: 161200 1,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Poměr kuželu: 1:50
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Použití při způsobu vrtání: při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Menší ⌀ D3 1,1 mm
Větší ⌀ D2 1,74 mm
Jmenovitý ⌀ DC 1,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 9
Poměr kuželu 1:50
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 32 mm
Celková délka L 50 mm
Stopka 4hran □ 2,5 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 161200 1,2
EAN / GTIN 4045197088857
Číslo výrobce 161200 1,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kuželově stoupající břity (1 mm na 50 mm délky).
Vel. 1,2 − 2,5 − přímé drážky. Typ A.
Vel. 3 − 25 − spirálové drážky. Typ B.

Použití:

Pro ruční vystružování kuželových otvorů pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Doporučení:

Pro výchozí otvory se používá vrták na kuželové kolíky č. 116310.