Vrtáky na otvory pro kuželový kolík, bez povlaku, ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 116310 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Vrcholový úhel: 118
  • Poměr kuželu: 1:50
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1898 A
Vrcholový úhel 118 stupeň
Poměr kuželu 1:50
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ D1 2,9 mm
Největší ⌀ D2 4,24 mm
Délka náběhu L1 5 mm
L2 58 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Číslo výrobce 116310 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Na obvodu kuželově rozšiřující se břity s drážkami pro lámání třísek. Zvláštním způsobem opracovaný povrch.

Výhoda:

V jednom pracovním úkonu vrtá kuželové otvory 1:50 pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1) a ISO 8736 (DIN 7978).

Poznámka:

⌀1,5; 2; 2,5 s válcovou stopkou k dodání na poptávku.
⌀14;16;20;25 se stopkou MK k dodání na poptávku.
Pro dokončovací obrábění používejte výstružníky pro kuželové otvory č. 161200.