{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah zahloubení | 8 mm - 16,5 mm | |
| Otvor ⌀ H7 | 10 mm | |
| Délka otvoru | 18 mm | |
| Vnější ⌀ | 18 mm | |
| Délka a | 42 mm | |
| Délka b | 49,5 mm | |
| Druh produktu | Upínač |
| Katalogové číslo | 156720 0MK1 | |
| EAN / GTIN | 4033591011465 | |
| Číslo výrobce | 15 803 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |