Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 0MK1

Artiklové číslo: 156700 0MK1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / velikost stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah zahloubení 8,5 mm - 16,5 mm
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156700 0MK1
EAN / GTIN 4033591011571
Číslo výrobce 17 804 222
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných ⌀ otvorů.

Použití:

Pro zahlubování dle DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahloubení mimo rozsah normy.

Obsah:

Po 1 plochém záhlubníku č. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
Po 1 vodicím čepu č. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: MK1

Poznámka:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.