Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory, bez povlaku, ⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2: 11X6,6mm

Artiklové číslo: 156020 11X6,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 11 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 6,6 mm
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 373
Stopka Válcová stopka s h9
Pro velikost šroubů M6
Pro kvalitu otvoru m
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 6,6 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 18 mm
Délka břitu lc 18 mm
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156020 11X6,6
EAN / GTIN 4045197087744
Číslo výrobce 156020 11X6,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Záhlubník se spirálovou drážkou. ⌀ čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: f – pro průchozí otvor jemný dle DIN ISO 273. m – pro průchozí otvor střední dle DIN ISO 273.

Použití:

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).