{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ záhlubníku | 15 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| ⌀ čepu | 8,4 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Norma | DIN 373 | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Pro velikost šroubů | M8 | |
| Pro kvalitu otvoru | f | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ⌀ předvrtání | 8,4 mm | |
| Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 22 mm | |
| Délka břitu lc | 22 mm | |
| Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
| Druh produktu | Plochý záhlubník |
| Katalogové číslo | 156020 15X8,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197087751 | |
| Číslo výrobce | 156020 15X8,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |