• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kuželový záhlubník tvar C 60°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 25mm

Artiklové číslo: 150845 25
Sleva
1 713,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 25 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 334
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 6,3 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150845 25
EAN / GTIN 4045197711403
Číslo výrobce 150845 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
90
Hliník (krátké třísky)
N
43
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
38
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a neporušeného řezu, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem.
Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.