{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější ⌀ | 16 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Norma | DIN 334 | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
| Katalogové číslo | 150845 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197364777 | |
| Číslo výrobce | 150845 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |