Stopková závitová fréza GARANT Master TM, AlTiN, NPT: 1/16-27

Artiklové číslo: 139739 1/16-27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

NPT Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Poměr kuželu: 1.16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master TM
Rozměr závitu 1/16-27 NPT
Povlak AlTiN
Druh závitu NPT
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma ANSI B 1.20.1
Poměr kuželu 1.16
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Dělení břitů nestejné
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,941 mm
Chodů na palec 27
Jmenovitý ⌀ DC 5,39 mm
Délka břitu Lc 8,93 mm
Délka stopky Ls 39,3 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet zubů Z 4
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Profil závitu Plný profil
Závit ⌀ 7,9 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Číslo výrobce 139739 1/16-27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel > 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Použití:

Pro kuželový trubkový závit (NPT) podle ANSI B1.20.1, pro závit s těsnicími prostředky.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139739 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139739 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny