• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 4X0,5

Artiklové číslo: 139665 4X0,5
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4×0,5
Povlak TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,5 mm
Jmenovitý ⌀ DC 3,29 mm
Délka břitu Lc 8,25 mm
Délka stopky Ls 36 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 4
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru
Dělení břitů nestejné
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
Profil závitu Profil dílu
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Hloubka závitu 8,25 mm
Série Master TM
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139665 4X0,5
EAN / GTIN 4045197957566
Číslo výrobce 139665 4X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Vnitřní přívod chladicího média ≥ 4×0,5

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednejte s č. 139665 + 129100 HB.
Typ HE: Objednejte s č. 139665 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny