{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M8×1 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Druh závitu | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | |
| Délka břitu Lc | 20,5 mm | |
| Délka stopky Ls | 40 mm | |
| Celková délka L | 75 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| ⌀ krku D1 | 9 mm | |
| Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 21,45 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
| Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Profil závitu | Plný profil | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Hloubka závitu | 20,5 mm | |
| Série | Master TM | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 139687 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263128847 | |
| Číslo výrobce | 139687 8X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |