{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G3/8 | |
| Povlak | DLC | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | výrobní norma | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,337 mm | |
| Chodů na palec | 19 | |
| Závit ⌀ | 16,66 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Stopka 4hran □ | 9 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 15,25 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Hloubka závitu | 41,65 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137344 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197705549 | |
| Číslo výrobce | 137344 G3/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |