Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C, DLC, G: G1/4

Artiklové číslo: 137344 G1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: výrobní norma
  • Tvar náběhu: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/4
Povlak DLC
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma výrobní norma
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,337 mm
Chodů na palec 19
Závit ⌀ 13,16 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 11,8 mm
Tolerance stopky h6
Typ nástroje na závity strojní závitník pro synchronní obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek žlutá
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 32,9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137344 G1/4
EAN / GTIN 4045197705532
Číslo výrobce 137344 G1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak DLC sp2 nejnovější generace. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.