{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M120×6 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | MF-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 2184 | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Tvar náběhu | C | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | levé | |
| Stoupání závitu | 6 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 56 mm | |
| Stopka 4hran □ | 44 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 114 mm | |
| Závit ⌀ | 120 mm | |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 12 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 12 | |
| Hloubka závitu | 180 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130021 M120X6 | |
| EAN / GTIN | 4062406029753 | |
| Číslo výrobce | 130021 M120X6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |