Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M112X1

Artiklové číslo: 130021 M112X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M112×1
Povlak bez povlaku
Druh závitu MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 2184
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu levé
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 180 mm
⌀ stopky Ds 56 mm
Stopka 4hran □ 44 mm
⌀ otvoru pod závit 111 mm
Závit ⌀ 112 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 12
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 12
Hloubka závitu 168 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130021 M112X1
EAN / GTIN 4062406029548
Číslo výrobce 130021 M112X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
10
Alu
N
10
Hliník (krátké třísky)
N
12
Ocel < 500 N/mm²
P
8
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
6
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální objednávané množství: 1 ks
Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Speciální výroba - vrácení vyloučeno