{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Steel | |
| Rozsah ⌀ | 12,01 mm - 14,00 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Provedení | 12×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 182 mm | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 123235 12,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406201418 | |
| Číslo výrobce | 123235 12,01-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |