TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,35mm

Artiklové číslo: 122715 11,35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 L
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 11,35 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122715 11,35
EAN / GTIN 4062406254230
Číslo výrobce 122715 11,35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 122716.
Tvar HE: Objednávejte s č. 122715 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny