Stupňovitý vrták HSS, TiAlN, ⌀ břitů: 9-36mm

Artiklové číslo: 118324 9-36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ břitů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 9 mm - 36 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
Výška stupně 4 mm
Celková délka 85 mm
⌀ stopky 12 mm
Stoupání vrtacích stupňů o 3 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118324 9-36
EAN / GTIN 4067263124658
Číslo výrobce 118324 9-36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S válcovým navrtávákem, ⌀ čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami.
Stupňovité vrtáky pro optimální odvod třísek a vysoce výkonný povlak pro vysokou odolnost proti opotřebení.

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).