{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 4 mm - 12 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
| Výška stupně | 6 mm | |
| Celková délka | 79 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Stoupání vrtacích stupňů o | 1 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Katalogové číslo | 118324 4-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197199614 | |
| Číslo výrobce | 118324 4-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |