Filtroventilační jednotka optrel® e3000x, Typ: E3000X

Artiklové číslo: 097978 E3000X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Číslo výrobce 4553.000

Popis

Provedení:

Stálá ochrana dýchacích cest během celého procesu sváření. Díky ventilační jednotce je přiváděn stále čistý vzduch. To umožňuje nerušenou práci bez odporu při dýchání. Navíc je zamezeno tvorbě potu a zadržování horka v masce. Integrovaný senzor kontroluje proudění vzduchu, které lze dle potřeby regulovat ve třech stupních. Pomocí otočného spínače lze do čelní oblasti přivádět 20 % vzduchu pro dodatečné chlazení.

Norma:

EN 12941

Vhodné pro:

  • Č. 097977 vel. AIR automatická maska pro svářeče s filtrací optrel® vegaview2.5
  • Č. 097193 vel. AIR brusný štít optrel® clearmaxx
  • Č. 097947 vel. AIR automatická maska pro svářeče s filtrací optrel® panoramaxx

Rozsah dodávky:

Vzduchová hadice, předfiltr, filtr pevných částic TH3, standardní akumulátor, dobíječka a kryt filtru.