Brusný štít clearmaxx, Typ: AIR

Artiklové číslo: 097193 AIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 495 g
Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Číslo výrobce 4900.020

Popis

Provedení:

Neomezený a jasný výhled na pracoviště, filtrovaný a čistý vzduch s individuálně nastavitelným přívodem vzduchu činí ze systému clearmaxx jedinečný systém ochrany obličeje a dýchacích cest. Kpoužití v kombinaci se systémem ochrany dýchacích cest s ventilátorem optrel® e3000x. Nastavitelný přívod vzduchu, malá vlastní hmotnost 495 g a ergonomický tvar pro vysoké pohodlí při nošení.

Použití:

Ideální pro broušení, obrábění kovů, tryskové obrábění, lakování.

Norma:

EN 12941; EN 166

Vhodné pro:

Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem optrel® e3000x č. 097978 vel. E3000X.