Ochranná helma Cross® Electric, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097804 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Elektrická izolace
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MFA-Tech
Vlastnost helmy Elektrická izolace
Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy PP
Hmotnost 395 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Číslo výrobce 9023202278
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

S rovným tvarem.
Ochranná helma z kvalitního, termoplastického speciálního plastu (PP) se spolehlivou ochranou proti úderu el. proudem až AC 1.000 V (nebo 1500 V DC). Ochranné vlastnosti do teploty -20 °C. S hluboce taženým šroubovacím uzávěrem pro perfektní justáž vnitřního vybavení velikosti hlavy, vhodné také pro práce nad hlavou. Potítko z inovativního materiálu s uloženým zinkem, chrání pokožku a podporuje hojení ran.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • Bez uchycení
  • Potítko Wellvitex® Z+
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem
  • Předmontovaný adaptér MFA č. 097831

Použití:

Dodavatelé elektřiny, podniky veřejných služeb, silnoproudé provozy, drážní společnosti, chemický průmysl, elektrikářské práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Vhodné pro:

Čirý obličejový štít pro elektrikáře č. 097838.