• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Čirý obličejový štít pro elektrikáře pro Cross® Electric, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097838 PC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Ochrana proti UV: standardní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí čirý
Označení zorníku 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Materiál kotouče Polykarbonát
Ochrana proti UV standardní
Druh produktu Obličejový štít

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Číslo výrobce 9049108165
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Ochrana obličeje elektrikáře pro elektrikářskou ochrannou helmu Cross® Electric. Pro práce pod vysokým elektrickým napětím do 1 000 V. Čirý polykarbonát se zaoblenými hranami. Zorník má tloušťku 1,5 mm a váží pouze 270 g. Obličejový štít má držák na helmu a pomocí adaptéru č. 097831 může být upevněn na elektrikářské ochranné helmě.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Vhodné pro:

Ochranná helma č. 097804.