Sada dělicích příček 3dílná, Velikost: S/M

Artiklové číslo: 096905 S/M
Nastavit cenu 3 ks (CZK 33,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva oranžová
Délka uvnitř 249 mm
Hloubka uvnitř 131 mm
Výška uvnitř 143 mm
Hmotnost 50 g
Druh produktu Pouzdro na brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Číslo výrobce 096905 S/M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pomocí 3dílné sady dělicích příček lze úložný box GARANT č. 096900 (velikost S a M) rozdělit na několik částí. Box tak lze individuálně přizpůsobit Vašim potřebám.