Úložný box, Velikost: S

Artiklové číslo: 096900 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 243 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva antracit
Délka uvnitř 249 mm
Hloubka uvnitř 131 mm
Výška uvnitř 143 mm
Hmotnost 585 g
Druh produktu Pouzdro na brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Číslo výrobce 096900 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úložný box z odolného ABS plastu pro bezpečné a čisté uložení osobních ochranných prostředků na pracovišti. Box lze pomocí běžného upevňovacího materiálu připevnit na stěnu nebo velmi jednoduše na naše děrované stěny (3. svazek – Zařízení provozů) pomocí dodaného adaptéru GARANT easyFix. Vaše OOPP, jako jsou ochranné brýle, dýchací masky, ochrana sluchu nebo rukavice, tak mohou být uloženy vždy tam, kde jsou potřeba. Nelze zamykat.

Rozsah dodávky:

Včetně čtyř samolepicích příkazových značek pro individuální označení, adaptéru Easyfix, hmoždinek a šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty