Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, ochrana proti korozi, Obsah: 1l

Artiklové číslo: 088019 1
Cena za 1 ks (CZK 768,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Množství náplně – kapalina 1 l
Poměr smíchání 0,5 - 2,5 %
Hodnota pH 8,6
Skladovací teplota 20 °C - 80 °C
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čisticí prostředek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Číslo výrobce 088019 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Protect CP – antikorozní ochrana, přísada pro kovové materiály náchylné na korozi, jako je např. ocel, šedá litina a tvrdokov. Materiály jsou potaženy molekulárním ochranným filmem, který umožňuje dočasné uskladnění. SONIC Protect CP je nízkopěnový, snadno omyvatelný – následné procesy povrchové úpravy nebo kalení jsou možné. Výrobek můžete kombinovat s přípravky Sonic Cleaner AL-E; AL-D a N. Použitelné i pro pasivační nebo máčecí lázně a jako prostředek pro úpravu vody.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Prostředek pro kovové materiály náchylné ke korozi jako např. ocel, šedá litina a tvrdokov.

Vhodné pro:

Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny