Tyčinkové lepidlo, 20dílná sada, Číslo výrobce: 048419

Artiklové číslo: 083388 048419
Nastavit cenu 20 ks (CZK 32,20 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 048419
Chemický základ Etylen-vinylacetát-copolymer
Tvar pevné
Teplota tavení 200 °C
Vlastnost Neobsahující rozpouštědla
Vhodné pro materiál Sklo; dřevo; Keramické; Kůže; Papír; PP
Barva transparentní
Délka 25 cm
Lepicí tyčinka, průměr 11 mm
Počet dílů 20
Hmotnost 500 g
Skladovací teplota 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Číslo výrobce 048419
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Neodkapávající lepicí tyčinky ⌀ 11 mm.
Transparentní lepicí tyčinky pro neviditelné spoje.

Vhodné pro:

Pistole na tavné lepidlo č. 083385 a 083386.