Lepicí pistole MobileGlue, Číslo výrobce: 84684

Artiklové číslo: 083385 84684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GlueMatic 5011
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Doba zahřívání 1,5 min
Maximální ⌀ lepicí tyčinky 11 mm
Maximální dopravní výkon 20 g/min
Druh produktu Pistole na tavné lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Akumulátorová pistole na tavné lepidlo MobileGlue 5011 pro bezdrátovou práci po dobu až 90 minut. Vysoký výkon při podávání cca 20 g/min., krátká doba zahřívání pouze 1,5 min.

Rozsah dodávky:

Lepicí pistole s výměnnými lepicími tryskami, bez tyčinkového lepidla.
Bez akumulátoru a nabíječky.