Vysavač na mokro a na sucho AERO, Označení výrobce: 21-01

Artiklové číslo: 078540 21-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AERO 21-01 PC
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 250 W
Objem nádoby 20 l
Délka 375 mm
Šířka 385 mm
Výška 505 mm
Délka sací hadice 2,5 m
⌀ hadice 32 mm
Délka kabelu 5 m
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 60 l/s
Funkce vyfukování ano
Vakuum 210 mbar
Stupeň filtrace 99,9 %
Pracovní hluk 64 dB(A)
Čištění filtru Systém Push & Clean
Hmotnost 7,5 kg
Filtrační systém Filtrační jednotka PET
Zvláštní znaky Kompaktní
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Číslo výrobce 107406600
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Robustní a výkonné vysavače pro mokré/suché vysávání s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. Stupeň filtrace > 99,9 %.
Kompaktní univerzální vysavač se systémem čištění filtru Push & Clean.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubice, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET).

Poznámka:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).