{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AERO 21-21 PC INOX | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Příkon | 1 250 W | |
| Objem nádoby | 20 l | |
| Délka | 390 mm | |
| Šířka | 400 mm | |
| Výška | 525 mm | |
| Délka sací hadice | 2,5 m | |
| ⌀ hadice | 32 mm | |
| Délka kabelu | 5 m | |
| Počet turbín | 1 | |
| Objemový proud vzduchu | 60 l/s | |
| Vakuum | 210 mbar | |
| Stupeň filtrace | 99,9 % | |
| Pracovní hluk | 64 dB(A) | |
| Automatické zapínání | ano | |
| Čištění filtru | Systém Push & Clean | |
| Hmotnost | 8,5 kg | |
| Filtrační systém | Filtrační jednotka PET | |
| Zvláštní znaky | Kompaktní, nádoba z ušlechtilé oceli | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
| Katalogové číslo | 078540 21-21INOX | |
| EAN / GTIN | 5711145158864 | |
| Číslo výrobce | 107406603 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |