Elektronická úhlová bruska FIXTEC, AGV, pro ⌀ kotouče 230 mm, se samočinným vypínáním, s blokováním opakovaného rozběhu

Artiklové číslo: 077162 AGVM26-230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AGVM26-230GEXProTector
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 600 W
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Maximální vibrace dle EN 2,5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 230 mm
Maximální hloubka řezu 68 mm
Hmotnost 5,8 kg
Samočinné vypínání ano
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Autobalancer; FIXTEC; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Otočná rukojeť
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Číslo výrobce 4933402495
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm:
  • Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
  • Ochrana proti opětovnému rozběhu.

Provedení se samočinným vypínáním, které vypne bezprostředně po uvolnění.
  • Přídavná otočná rukojeť s tlumením vibrací.
  • Aretace vřetena.
Motor 2600 W. S bezpečnostní spojkou B-Guard Anti-Kickback a upínací maticí FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti.
Včetně rychloupínací matice FIXTEC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku