Elektronická úhlová bruska FIXTEC, AGV, pro ⌀ kotouče 230 mm, se samočinným vypínáním, s blokováním opakovaného rozběhu

Artiklové číslo: 077162 AGVKB24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AGVKB-24-230 EKX DMS
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 400 W
Maximální počet otáček 6 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 2,7 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 230 mm
Maximální hloubka řezu 68 mm
Hmotnost 5,9 kg
Samočinné vypínání ano
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; FIXTEC
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077162 AGVKB24
EAN / GTIN 4058546293628
Číslo výrobce 4933471463
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm:
  • Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
  • Ochrana proti opětovnému rozběhu.

Provedení se samočinným vypínáním, které vypne bezprostředně po uvolnění.
  • Přídavná otočná rukojeť s tlumením vibrací.
  • Aretace vřetena.
Úhlová bruska s brzdou RAPIDSTOP™ a bezpečnostní spojkou.
Snímatelná prachová ochrana chrání před nečistotami a prodlužuje životnost motoru.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti.
Včetně rychloupínací matice FIXTEC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku