ERH-A4 16-32W16-92 HS MPC Frese in HSS tipo normale per sgrossatura, con 3-5 eliche a 30°

Codice art.: L24300 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24300 6
EAN / GTIN 7291075190977
Codice del produttore 3121076

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 92 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "HSSMILL" Visualizza tutto