EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: L24300 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24300 12
EAN / GTIN 7291075189933
Codice del produttore 3121066

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 88 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 88 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "HSSMILL" Visualizza tutto