NPMT 090404R-HF-I IC948 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB/DDD-EF-FB

Codice art.: L24250 97
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24250 97
EAN / GTIN 7291075448290
Codice del produttore 4809382

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 9.5 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto