DSD-IF 25.00-26.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: L24020 229
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 229
EAN / GTIN 7291075344851
Codice del produttore 4841139

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 73 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-010
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 73 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto