DSD-IF 34.00-36.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: L24020 233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 233
EAN / GTIN 7291075344905
Codice del produttore 4841144

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-014
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 36.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto