C4 HFIR-MC Unità con attacco conico CAMFIX ISO 26623-1 per torni-scanalatura interna

Codice art.: L24230 147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 147
EAN / GTIN 7291075098709
Codice del produttore 2500494

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 104 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 11.3 mm
  • Overall Length (OAL) 104 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto