C4 HAD Unità con attacco CAMFIX per adattatori per lavorazioni frontali interne

Codice art.: L23920 2449
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 2449
EAN / GTIN 7291075098600
Codice del produttore 2500503

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Functional Width (WF) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto