MTECB 08078C17 1.5ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna, con foro per il refrigerante

Codice art.: L24210 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Teilprofil
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
Profilo della filettatura Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 9
EAN / GTIN 7291075197655
Codice del produttore 5604853

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 17 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto