MTECS 06033C9 36UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 11
EAN / GTIN 7291075193978
Codice del produttore 5604799

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.3 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.706 mm, Filetti per pollice (TPI) 36 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.706 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 36 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 9 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto