MTECB 2020E47 11W IC908 Frese in metallo duro integrale, per filettatura BSP interna ed esterna.

Codice art.: L24210 555
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Teilprofil
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
Profilo della filettatura Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 555
EAN / GTIN 7291075198140
Codice del produttore 5605078

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 47.3 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto